text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 125 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Objednací číslo 0U321414
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U321414
EAN 5907560207540
UBB 500695772813
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 340938
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.