text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 115X2,5X22,23


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 8K555201
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K555201
EAN 4014855026487
UBB 500513231406
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 188461
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.