text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 115 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Objednací číslo 8X115511
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X115511
EAN 4014855021864
UBB 500513237023
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 170707
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.