text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 115 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Objednací číslo 0G935128
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 24 N SUPRA
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G935128
EAN 4014855012558
UBB 500513233063
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.