text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 115 x 1 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Objednací číslo 8W330368
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Keramika
Značka Klingspor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W330368
EAN 5907560188160
UBB 500695708809
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 328885
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.