text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 115 x 0,8 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Objednací číslo 9N991575
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 0.8
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 0.8
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 980 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N991575
EAN 4014855206551
UBB 500513231166
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 322182
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.