text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Úhlová bruska s lamelovým kotoučem WSM 617 60 hnědá dm 125 x š20 mm M14


Objednací číslo 3F965449
Šířka 20
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Průměr šachty (mm) 14
Průměr kotouče (mm) 125
Držák hřídele (mm) 14
Granulace 60
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Průměr šachty (mm) 14
Průměr kotouče (mm) 125
Držák hřídele (mm) 14
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Značka Klingspor
HS kód 68051000
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F965449
EAN 4014855104666
UBB 500513205830
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 277019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.