text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště věžové Gedore 8245 225 TL


Podle DIN ISO 9242, tvar A, Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 61 - 63 HRC, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, Hlavy broušené, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi (TL), Geometricky optimalizované oblasti hlavy a rukojeti pro ergonomické použití, Z vysoce kvalitní nástrojové oceli, Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli

Artikelnummer G3050.400.225
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 324
Délka (mm) 227
Kryt rukojeti Plast
Značka Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 324
Délka (mm) 227
Kryt rukojeti Plast
Značka Gedore
Váha kusu (g) 340
HS kód 8203200000
Type Tower Pincer

Omschrijving

Podle DIN ISO 9242, tvar A, Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 61 - 63 HRC, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, Hlavy broušené, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi (TL), Geometricky optimalizované oblasti hlavy a rukojeti pro ergonomické použití, Z vysoce kvalitní nástrojové oceli, Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli

Artikelnummers

Artikelnummer G3050.400.225
EAN 4010886675205
UBB 240102287168
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 6752020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.