text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště s plochými hroty Knipex pro přesnou mechaniku potažené plastem s chromovaným povrchem 125 mm


Ploché kleště přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. K uchopování, držení, ohýbání a seřizování. Přesně broušené hroty. Hladké úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Klopný kloub. půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Délka čelistí (B): 27,0 mm-

Objednací číslo K1037.330.125
Izolace Ano
Délka (mm) 125
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Bez PU
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 125
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Type Adjustable Half-Round Nose Pliers

Popis

Ploché kleště přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. K uchopování, držení, ohýbání a seřizování. Přesně broušené hroty. Hladké úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Klopný kloub. půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Délka čelistí (B): 27,0 mm- Šířka hlavy (A): 12,0 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1037.330.125
EAN 4003773016960
UBB 419100240607
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 37 33 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.