text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště s dlouhým nosem Knipex 3035140 3035-140mm


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, kulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 8,0 mm- Šířka hrotů (W4): Tloušťka hrotů (T2): 4,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,0 mm- Délka čelistí (T2): 2,0 mm: Šířka hlavy (W3): 37,5 mm- Šířka hlavy (W3): 3,5 mm: (3): 15,0 mm

Objednací číslo K1030.530.140
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Type Long Nose Pliers

Popis

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, kulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 8,0 mm- Šířka hrotů (W4): Tloušťka hrotů (T2): 4,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,0 mm- Délka čelistí (T2): 2,0 mm: Šířka hlavy (W3): 37,5 mm- Šířka hlavy (W3): 3,5 mm: (3): 15,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1030.530.140
EAN 4003773043102
UBB 419100150764
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 30 35 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.