text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště s dlouhým nosem Knipex 3031160 3031-160mm


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, kulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): Tloušťka hrotů (T2): 5,0 mm: 16,5 mm

Objednací číslo K1030.130.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Long Nose Pliers

Popis

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, kulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): Tloušťka hrotů (T2): 5,0 mm: 16,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1030.130.160
EAN 4003773035077
UBB 419100150277
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 30 31 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.