text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Kleště pro ocelová lana 6724910

Objednací číslo 6B873649
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 20
Izolace Ne
Max. průřez kabelu (mm²) 70
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 20
Izolace Ne
Max. průřez kabelu (mm²) 70
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro jemné vodiče Ne
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Vyměnitelné řezné čelisti Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82032000
Model 8094
Type Cable Cutter

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B873649
EAN 4010886672495
UBB 500642372048
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6724910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.