text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Kleště a pinzety
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Odstraňovače izolace z drátů a demontážní nástroje
Demontážní nástroje
6D002371
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
Kleště pro ocelová lana 6724830
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6D002371
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
27
Izolace
Ne
Max. průřez kabelu (mm²)
150
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
505
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
27
Izolace
Ne
Max. průřez kabelu (mm²)
150
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
505
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro jemné vodiče
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ne
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Vyměnitelné řezné čelisti
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Model
8093
Type
Cable Cutter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D002371
EAN
4010886672488
UBB
500642371883
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
6724830