text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště pro ocelová lana 280MM

Objednací číslo 7U449318
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 32
Izolace Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Celková délka (mm) 280

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 32
Izolace Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Celková délka (mm) 280
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Vyměnitelné řezné čelisti Ne
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Model V 8091-500
Type Cable Cutter

Popis

Skutečné ovládání jednou rukou s optimálním přenosem síly. Ergonomicky navržené rukojeti pro trvalé používání bez únavy. Malý tlak rukou i při maximálním zatížení. Pro postupné řezání s řezem bez otřepů, lze otevřít v každé poloze řezu. S aretační páčkou, Tělo nástroje z vysokopevnostní speciální oceli, Řezné hrany a důležité funkční části kalené nebo speciálně tvrzené, Červené plastové rukojeti izolované, Individuálně testované, izolace do 1000 V, V 8091-320: jednožilový kabel, max. Ø 25 mm (1"), vícežilový kabel, max. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: vícežilový kabel, max. Ø 52 mm (2,1/32"), č. V 8091-500: splétané kabely max. Ø 52 mm (2,1/32").

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U449318
EAN 4010886672525
UBB 500642371628
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6725210
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.