text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště pro ocelová lana 200MM

Objednací číslo 4H040191
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 20
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 70
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 20
Izolace Ano
Max. průřez kabelu (mm²) 70
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro jemné vodiče Ne
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Vyměnitelné řezné čelisti Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82032000
Model 8094
Type VDE Cable Cutter

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H040191
EAN 4010886672501
UBB 500642372204
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6725050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.