text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště pro ocelová lana 190MM


Nůžky na ocelová lana Se dvěma lisovacími kleštěmi pro koncovky na pláště Bowdenových kabelů a koncovky pro trakční kabely. Pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině. Šroubový kloub pro přesné vedení čepele, opakovaně nastavitelný. Vysoká páka pro snížení námahy. Tvrdost ostří cca 64 HRC. kleště s bodem pro uchycení ú

Objednací číslo 5E227997
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 7
Izolace Ne
Max. průřez kabelu (mm²) 10
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 7
Izolace Ne
Max. průřez kabelu (mm²) 10
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Celková délka (mm) 190
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro jemné vodiče Ne
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Vyměnitelné řezné čelisti Ne
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type Rope Cutter

Popis

Nůžky na ocelová lana Se dvěma lisovacími kleštěmi pro koncovky na pláště Bowdenových kabelů a koncovky pro trakční kabely. Pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině. Šroubový kloub pro přesné vedení čepele, opakovaně nastavitelný. Vysoká páka pro snížení námahy. Tvrdost ostří cca 64 HRC. kleště s bodem pro uchycení úvazku pro montáž systému ochrany proti pádu. - Štípací schopnosti klavírní drát (průměr): Řezná kapacita měděný kabel, vícevláknový (průměr): Ø 2,5 mm: Ø 4,0 mm- AWG: 8- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E227997
EAN 4003773080206
UBB 500641733182
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 95 62 190 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.