text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště pro ocelová lana 190MM


Nůžky na ocelová lana Se dvěma lisovacími matricemi pro koncovky na pláště Bowdenových kabelů a koncovky pro trakční kabely. Pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině. Šroubový kloub pro přesné vedení čepele, opakovaně nastavitelný. Vysoká páka pro snížení námahy. Tvrdost břitů cca 64 HRC. kleště s bodem pro uchycení

Objednací číslo 4B195831
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 7
Izolace Ne
Max. průřez kabelu (mm²) 10
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 7
Izolace Ne
Max. průřez kabelu (mm²) 10
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ne
Celková délka (mm) 190
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro jemné vodiče Ne
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Vyměnitelné řezné čelisti Ne
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type Rope Shear

Popis

Nůžky na ocelová lana Se dvěma lisovacími matricemi pro koncovky na pláště Bowdenových kabelů a koncovky pro trakční kabely. Pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině. Šroubový kloub pro přesné vedení čepele, opakovaně nastavitelný. Vysoká páka pro snížení námahy. Tvrdost břitů cca 64 HRC. kleště s bodem pro uchycení úvazku pro montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blistr. - Štípací schopnosti klavírní drát (průměr): Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový (průměr): Ø 2,5 mm: Ø 4,0 mm- AWG: 8- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B195831
EAN 4003773080633
UBB 500641733349
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 95 62 190 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.