text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na vodní čerpadla Knipex s drážkovým kloubem potažené plastem chromované 250 mm


Přesně frézované vymezovací drážky umožňuji nastavení v 5 polohách. žádné proklouznutí kloubu. Hořákový otvor dobře tvarově přizpůsobený pro šrouby a matky. Konstrukční odlehčení šroubu kloubu, proto žádné opotřebení šroubu zajišťuje minimální opotřebení šroubu. Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím. Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC při délce 250 mm: spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení. Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly.

Objednací číslo K1089.300.250
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 36
Počet nastavení 5
Kryt rukojeti Plastový povlak
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 36
Počet nastavení 5
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 335
Type Water Pump Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo K1089.300.250
EAN 4003773043829
UBB 419102157189
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 89 03 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.