text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na vodní čerpadla Knipex Cobra s poutkem v blistrovém balení 50mm čelisti Ocel chromovaná 250mm


KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a s

Objednací číslo 6K196169
Délka (mm) 250
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Značka Knipex

Popis

KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Spolehlivé zachycení závěsného šroubu: žádné nechtěné posunutí. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blistr. - Nastavovací polohy: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K196169
EAN 4003773080589
UBB 500641771372
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 87 02 250 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.