text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na vodní čerpadla Knipex Aligator 50mm otevírací čelisti vícesložková rukojeť ocel chromovaná 250mm


KNIPEX Aligator® Samojistící na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla rukou. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vho

Objednací číslo 5P204164
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 250
Počet nastavení 9
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 250
Počet nastavení 9
Značka Knipex

Popis

KNIPEX Aligator® Samojistící na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla rukou. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. s tenkými vícesložkovými rukojeťmi bez límce pro lepší manipulaci a snadnější přepravu. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P204164
EAN 4003773080176
UBB 500641773196
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 88 02 250 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.