text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na vodní čerpadla Gedore 10JC-250mm


šířka rozpětí 38 mm, podle DIN ISO 8976, tvar C, dlouhé čelisti kleští, s krabicovým kloubem a ochranou proti sevření, s 2komponentními ochrannými kryty rukojetí, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, kovaná za tepla, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, indukčně kalené vroubkované plochy, JC = chrom

Objednací číslo G2567.900.250
Izolace Ne
Tvar Zakřivený
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 364
Antimagnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Zakřivený
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 364
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 260
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 39
Max. otevření lícnic (mm) 38
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 48
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Počet nastavení 15
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 400
Type Water Pump Pliers

Popis

šířka rozpětí 38 mm, podle DIN ISO 8976, tvar C, dlouhé čelisti kleští, s krabicovým kloubem a ochranou proti sevření, s 2komponentními ochrannými kryty rukojetí, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, kovaná za tepla, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, indukčně kalené vroubkované plochy, JC = chromovaná, s 2komponentními kryty rukojetí, šířka rozpětí 38 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2567.900.250
EAN 4010886641637
UBB 240102244755
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 6416340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.