text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na vnější a vnitřní pojistné kroužky Knipex 400mm-1m 170mm


Nástroj na pojistné kroužky Univerzálně použitelný pro velké pojistné kroužky o průměru 400 - 1000 mm. Spolehlivé otevírání a zavírání pojistných kroužků a držení pomocí samosvorného přesného pohonu vřetena. K montáži a demontáži pojistných kroužků. Pojistné kroužky jsou spolehlivě drženy díky krátkému, přímému upevnění. Vyměnitelné hroty s Ø 6 a 9 mm,

Objednací číslo 3S009752
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Knipex

Popis

Nástroj na pojistné kroužky Univerzálně použitelný pro velké pojistné kroužky o průměru 400 - 1000 mm. Spolehlivé otevírání a zavírání pojistných kroužků a držení pomocí samosvorného přesného pohonu vřetena. K montáži a demontáži pojistných kroužků. Pojistné kroužky jsou spolehlivě drženy díky krátkému, přímému upevnění. Vyměnitelné hroty s Ø 6 a 9 mm, pro různé rozsahy průměrů. Možnost ručního ovládání pomocí imbusového klíče, ráčnového klíče nebo akumulátorového šroubováku. Oblasti použití jsou těžké motory, kde se přenášejí velmi vysoké síly a točivé momenty s velkými hřídeli a ložisky , např. větrné turbíny, přílivové elektrárny, konstrukce generátorů, vodní elektrárny, konstrukce velkých strojů (válcovny, lisy), stavba lodí, letecký průmysl. Nástroj v plastovém kufříku s pěnovou vložkou. - Velikost hřídele: Velikost otvoru: Ø 400 - 1 000 mm: Ø 400 - 1 000 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S009752
EAN 4003773075417
UBB 500513347905
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 10 100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.