text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na stříhání konců šroubů Knipex s vysokým pákovým převodem potažené plastem černé atramentizované 200 mm (samoobslužná karta/blistr)


Nůžky na stříhání konců šroubů výkonné, kompaktní, pohodlné. Lepší manipulace, větší kapacita a menší potřebná síla rukou ve srovnání s běžnými kleštěmi na stříhání konců šroubů. S břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Obzvláště vysoký štípací výkon při minimální síle díky optimálnímu převodovému poměru. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu

Objednací číslo K1061.100.201
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Kryt rukojeti Plastový povlak
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type Bent Bolt End Cutting Nipper in Blister Pack

Popis

Nůžky na stříhání konců šroubů výkonné, kompaktní, pohodlné. Lepší manipulace, větší kapacita a menší potřebná síla rukou ve srovnání s běžnými kleštěmi na stříhání konců šroubů. S břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Obzvláště vysoký štípací výkon při minimální síle díky optimálnímu převodovému poměru. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 1 - 6 mm: Ø 3,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1061.100.201
EAN 4003773029984
UBB 500500424519
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 61 01 200 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.