text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Tlakové pneumatické nářadí
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Trhací nýty
E2112.000.100
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
Kleště na slepé nýty Red Rooster RRI-4010 BLINDNIET
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
E2112.000.100
Hmotnost
1500
Síla nastavení (N)
10247
Vložení nástroje (mm)
4.8
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
108
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1500
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
1500
Síla nastavení (N)
10247
Vložení nástroje (mm)
4.8
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
108
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1500
HS kód
84671110
Type
Air Hydraulic Riveter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E2112.000.100
EAN
8717981000524
UBB
500504319103
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRI-4010