text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na pojistné kroužky Knipex rovné vnitřní kroužky 4423J31 4423 J31 215mm


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Ø 40 - 100 mm- Hroty (průměr): Ø 40 - 100 mm: Ø 2,3 mm

Objednací číslo K1044.320.031
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 215
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 215
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
Type Internal Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Ø 40 - 100 mm- Hroty (průměr): Ø 40 - 100 mm: Ø 2,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1044.320.031
EAN 4003773042983
UBB 419100361551
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 44 23 J31
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.