text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
K1044.310.001
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
Kleště na pojistné kroužky Knipex rovné vnitřní kroužky 4413J1 4413 J 1 140mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
K1044.310.001
Design
Rovný
Izolace
Ano
Délka (mm)
140
Rozsah upínání (mm)
8 - 140
Vyměnitelné hroty
Ne
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
85
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Délka (mm)
140
Rozsah upínání (mm)
8 - 140
Vyměnitelné hroty
Ne
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
85
HS kód
8203200000
Type
Internal Circlip Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1044.310.001
EAN
4003773042938
UBB
419100360561
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
44 13 J1