text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na pojistné kroužky Knipex Precision pro vnější pojistné kroužky na hřídelích s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 130 mm (samoobslužná karta/blistr)


Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná

Objednací číslo K1054.210.101
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 130
Rozsah upínání (mm) 0.3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 130
Rozsah upínání (mm) 0.3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 105
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. samoobslužná karta/blistr. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 3 - 10 mm: 0,9 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1054.210.101
EAN 4003773050285
UBB 500501302722
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 21 A01 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.