text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na pojistné kroužky Knipex ohnuté vnější kroužky 4613A0 4613 A 0 140mm


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Ø 3 - 10 mm- hroty (průměr): Ø 0,9 mm

Objednací číslo K1046.310.000
Izolace Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type External Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Ø 3 - 10 mm- hroty (průměr): Ø 0,9 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1046.310.000
EAN 4003773017417
UBB 419100372293
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 13 A0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.