text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kleště na pístní kroužky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Automobilní
Kleště na pístní kroužky
G1689.000.002
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
Kleště na pístní kroužky Stahlwille 80-120mm Nastavení 240mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
pro nasazování a snímání pístních kroužkůleskle poniklovaný
Plný popis
Objednací číslo
G1689.000.002
Délka (mm)
240
Rozsah nastavení (mm)
80 - 120
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
267
Komoditní kód
8203200000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
240
Rozsah nastavení (mm)
80 - 120
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
267
Komoditní kód
8203200000
Type
11069 2 80-120
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
pro nasazování a snímání pístních kroužkůleskle poniklovaný
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1689.000.002
EAN
4018754045334
UBB
203553105727
UNSPSC
27112110
Výrobní číslo položky
74152002