text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na elektroniku Knipex 22,5 x 6,5 mm čelisti 115 mm


Artikelnummer 5C399531
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 6.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Komoditní kód 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 5C399531
EAN 4003773013907
UBB 500641794143
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 35 22 115 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.