text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex s univerzálními rukojeťmi pozinkované 180 mm


Univerzální rukojeť Kleště bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. - Šířka upnutí kulatá: Šířka upnutí: 35 mm- Šířka upnutí čtverec: 25 mm- Šířka upnutí šestihran: 32 mm

Objednací číslo K1040.400.180
Vhodné pro Universal
Celková délka (mm) 180
Max. otevření lícnic (mm) 32
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Universal
Celková délka (mm) 180
Max. otevření lícnic (mm) 32
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Type Universal Grip Pliers

Popis

Univerzální rukojeť Kleště bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. - Šířka upnutí kulatá: Šířka upnutí: 35 mm- Šířka upnutí čtverec: 25 mm- Šířka upnutí šestihran: 32 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1040.400.180
EAN 4003773022190
UBB 419102070127
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 40 04 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.