text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex s otočným děrováním o kapacitě 2-5mm ocel 220mm


Otočné děrovací kleště K děrování otvorů do kůže, textilu a plastových materiálů. Se šesti vyměnitelnými děrovači: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. S otevírací pružinou a pojistkou. Práškově lakovaný pro spolehlivou ochranu proti korozi. samoobslužná karta/blistr.

Objednací číslo K1107.070.221
Otočný Ano
Průměr otvoru (mm) 5
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 220
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Otočný Ano
Průměr otvoru (mm) 5
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 220
Značka Knipex
Váha kusu (g) 260

Popis

Otočné děrovací kleště K děrování otvorů do kůže, textilu a plastových materiálů. Se šesti vyměnitelnými děrovači: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. S otevírací pružinou a pojistkou. Práškově lakovaný pro spolehlivou ochranu proti korozi. samoobslužná karta/blistr.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1107.070.221
EAN 4003773012108
UBB 500500425763
UNSPSC 27111521
Výrobní číslo položky 90 70 220 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.