text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex na elektroniku s vícesložkovými rukojeťmi 115 mm (samoobslužná karta/blistr)


Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jem

Objednací číslo K1035.210.116
Izolace Ano
Délka (mm) 115
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 115
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Type Electronics Pliers in Blister Pack

Popis

Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . ploché, široké čelisti. samoobslužná karta/blistr. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm- Šířka hrotu (B): 4,0 mm- Šířka hrotu (C): 11,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1035.210.116
EAN 4003773013891
UBB 500500405625
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 35 12 115 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.