text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Michanics 3835200 3835-200mm


Mechanické kleště vysoká pevnost hrotů v ohybu. Úchopové plochy křížově šrafované. klikaté, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 2,5 mm: 17,5 mm

Objednací číslo K1038.530.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Model s nízkou jiskrou Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Model s nízkou jiskrou Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
Type Mechanics Pliers

Popis

Mechanické kleště vysoká pevnost hrotů v ohybu. Úchopové plochy křížově šrafované. klikaté, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 2,5 mm: 17,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1038.530.200
EAN 4003773017134
UBB 419100385246
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 38 35 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.