text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Michanics 3831200 3831-200mm


Mechanické kleště vysoká pevnost hrotů kleští v ohybu. Úchopové plochy křížově šrafované. klikaté, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): Délka čelistí (L3): 2,5 mm: 17,5 mm

Objednací číslo K1038.130.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Model s nízkou jiskrou Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Model s nízkou jiskrou Ano
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 170
Komoditní kód 8203200000
Type Mechanics Pliers

Popis

Mechanické kleště vysoká pevnost hrotů kleští v ohybu. Úchopové plochy křížově šrafované. klikaté, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): Délka čelistí (L3): 2,5 mm: 17,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1038.130.200
EAN 4003773040712
UBB 240105120697
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 38 31 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.