text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Lineman's s Tape Puller Straight Tip Black Atramentized 240mm


Linařské kleště vysoký převodový poměr pro snadné stříhání. díky optimalizovanému převodovému poměru vyžadují o 50 % méně námahy ve srovnání s běžnými kombinovanými kleštěmi. Pevná konstrukce pro nejtěžší namáhání, univerzálně použitelné. Ergonomicky optimalizovaný tvar rukojeti pro pevný kontakt s rukou a snížení únavy při práci. Zvláště účinná křížově

Objednací číslo 9S588549
Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 240
Materiál Ocel
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 240
Materiál Ocel
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Linařské kleště vysoký převodový poměr pro snadné stříhání. díky optimalizovanému převodovému poměru vyžadují o 50 % méně námahy ve srovnání s běžnými kombinovanými kleštěmi. Pevná konstrukce pro nejtěžší namáhání, univerzálně použitelné. Ergonomicky optimalizovaný tvar rukojeti pro pevný kontakt s rukou a snížení únavy při práci. Zvláště účinná křížově šrafovaná vroubkovaná úchopová zóna v čelistech - pro silné uchopení a tahání. Další úchopová zóna pod kloubem pro silný pákový a lisovací výkon. S břity pro řezání měkkého a tvrdého drátu. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 62 HRC. Americký styl. s rybinovým stahovákem v mezeře spoje. s univerzálním trnovým lisovacím hrotem pod spojem. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): (Ø 3,0 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S588549
EAN 4003773071952
UBB 500513359611
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 09 11 240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.