text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Klíčové kleště a klíč v jednom nástroji chromovaný plast 250 mm (samoobslužná karta/blistr)


Nastavitelný nástroj pro utahování šroubů. Výborně se hodí k uchopování, držení, stlačování a ohýbání obrobků. Nahrazuje sadu klíčů na šrouby, metrické i palcové. Hladké čelisti pro šetrnou montáž povrchově zušlechtěných armatur. žádné poškození hran u choulostivých armatur díky celoplošné opoře bez vůle. Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Plynulé nastavení všech velikostí klíčů až do uvedené kapacity pomocí paralelně vedených čelistí. Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení. Zdvih mezi čelistmi umožňuje rychlé utahování a povolování šroubových spojů na principu rohatky se západkou. Velmi silné sevření díky 10násobnému zesílení síly ruky. Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

Objednací číslo K1086.300.251
Délka (mm) 250
Max. otvor klíče (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Max. otvor klíče (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex

Čísla materiálu

Objednací číslo K1086.300.251
EAN 4003773022091
UBB 500500425276
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 03 250 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.