text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Grip 4124225 4124-225mm


Kleště s úchopem Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. - Šířka upnutí kulatých kleští: 25 mm- Šířka upnutí hranatých kleští: 16 mm- Šířka upnutí šestihran: 30 mm- Šířka upnutí čtyřhran: 30 mm

Objednací číslo K1041.420.225
Celková délka (mm) 225
Max. otevření lícnic (mm) 30
Značka Knipex
Váha kusu (g) 520
Type Grip Pliers
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 225
Max. otevření lícnic (mm) 30
Značka Knipex
Váha kusu (g) 520
Type Grip Pliers

Popis

Kleště s úchopem Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. - Šířka upnutí kulatých kleští: 25 mm- Šířka upnutí hranatých kleští: 16 mm- Šířka upnutí šestihran: 30 mm- Šířka upnutí čtyřhran: 30 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1041.420.225
EAN 4003773023487
UBB 240102238161
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 41 24 225
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.