text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Grip 4104180 4104-180mm


Kleště s úchopem Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. max. řezná kapacita středně tvrdý drát Ø 2,0 mm. čelisti pro kulaté obrobky, s řezačkou drátu. - Šířka upnutí kulatá: 30 mm- Šířka upnutí čtverec: 20 mm-

Objednací číslo K1041.400.180
Celková délka (mm) 180
Max. otevření lícnic (mm) 30
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Type Grip Pliers
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 180
Max. otevření lícnic (mm) 30
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Type Grip Pliers

Popis

Kleště s úchopem Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. max. řezná kapacita středně tvrdý drát Ø 2,0 mm. čelisti pro kulaté obrobky, s řezačkou drátu. - Šířka upnutí kulatá: 30 mm- Šířka upnutí čtverec: 20 mm- Šířka upnutí šestihran: 30 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1041.400.180
EAN 4003773002741
UBB 419102156355
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 41 04 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.