text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Aligator® Water Pump s protiskluzovým plastovým povrchem chromované 250 mm


KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm

Položka č. K1088.300.250
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Počet nastavení 9
Kryt rukojeti Plastový povlak
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Počet nastavení 9
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 300
HS kód 8204120000
Type Alligator Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1088.300.250
EAN 4003773005742
UBB 419102157262
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 88 03 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.