text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Gedore Tower 8380-250 TL


Podle DIN ISO 9242, tvar A, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, Hlavy broušené, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi (TL), Geometricky optimalizované plochy hlavy a rukojeti pro ergonomické použití, Z vysoce kvalitní nástrojové oceli, Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli

Objednací číslo G3050.400.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 408
Délka (mm) 255
Kryt rukojeti Plast
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 408
Délka (mm) 255
Kryt rukojeti Plast
Značka Gedore
Váha kusu (g) 500
Type Tower Pincer

Popis

Podle DIN ISO 9242, tvar A, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, Hlavy broušené, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi (TL), Geometricky optimalizované plochy hlavy a rukojeti pro ergonomické použití, Z vysoce kvalitní nástrojové oceli, Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo G3050.400.250
EAN 4010886675212
UBB 240102246404
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 6752100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.