text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Gedore Ciclip 8000 A 1


DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně ponořenými rukojeťmi, černá, s modře ponořenými rukojeťmi

Objednací číslo G3001.010.001
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 10 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně ponořenými rukojeťmi, černá, s modře ponořenými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3001.010.001
EAN 4010886670149
UBB 240100001231
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6701460
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.