text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Gedore Ciclip 8000 A 0


DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně máčenými rukojeťmi, černá, s modře máčenými rukojeťmi

Objednací číslo G3001.010.000
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně máčenými rukojeťmi, černá, s modře máčenými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3001.010.000
EAN 4010886670132
UBB 240100001157
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6701380
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.