text.skipToContent text.skipToNavigation

Klešťový klíč Stahlwille PowerGRIP Čelisti š.36mm D.192mm Hlava chromovaná.


patentovaný skříňový kloubrychlé nastavení stiskem tlačítka přímo na obrobkuvolně nastavitelné, snadné superjemné nastavenívysoký převodový poměr pro znatelné zesílení ruční sílypro obrobky s rovnoběžnými povrchy (matice, šrouby apod.)ideální také pro ohýbání tenkých rovnoběžných obrobků (např. plechů)rovnoběžné čelisti bez profilu k ochraně obrobků s p

Objednací číslo G1073.500.180
Izolace Ano
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 36
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 36
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Počet nastavení 11
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 275
Model 6573
Type Pliers Wrench

Popis

patentovaný skříňový kloubrychlé nastavení stiskem tlačítka přímo na obrobkuvolně nastavitelné, snadné superjemné nastavenívysoký převodový poměr pro znatelné zesílení ruční sílypro obrobky s rovnoběžnými povrchy (matice, šrouby apod.)ideální také pro ohýbání tenkých rovnoběžných obrobků (např. plechů)rovnoběžné čelisti bez profilu k ochraně obrobků s povrchovou úpravou „ráčnový efekt“ pro šrouby pomocí zdvihu čelistívýjimečně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní kalené provedení

Čísla materiálu

Objednací číslo G1073.500.180
EAN 4018754206421
UBB 500574814058
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 65735180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.