text.skipToContent text.skipToNavigation

Klapkový kotouč Bosch 1 180 x 571 60


The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty appl

Objednací číslo 1E905650
Použití Broušení
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
Type Flap Disc

Popis

The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty applications on a backing material made of robust x-cloth for long-term use. The carrier plate is available in angled and straight, fibreglass and plastic versions.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E905650
EAN 3165140180030
UBB 500648484714
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608606738
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.