text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Kladivo s drápkem Bahco 427 570 gr


Objednací číslo S5070.000.570
Design Kladivo s drápy
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 370
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 30
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Kladivo s drápy
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 370
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 30
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 570
Celková hmotnost (g) 720
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Jiný
S vytahovačem nehtů Ano
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 600
HS kód 8205200000
Model 427
Type Claw Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo S5070.000.570
EAN 7311518025427
UBB 400110205145
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 427-20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.