text.skipToContent text.skipToNavigation

Kladivo Gedore 248 ST-60 mm


Hlavice z polyamidu odolné proti střepům, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.

Objednací číslo G2766.000.060
Design Plastic hammer
Délka (mm) 320
Materiálová tyč Metal
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 60
Bez vazby Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Plastic hammer
Délka (mm) 320
Materiálová tyč Metal
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 60
Bez vazby Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 1700
Materiál hlavy Plast
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1800
Type Plastic Hammer

Popis

Hlavice z polyamidu odolné proti střepům, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2766.000.060
EAN 4010883882934
UBB 203112048772
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8829330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.