text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč skříňový Gedore 26 R šířka napříč plochami 10 x 11 mm D 120 mm průměr otvoru 6,5 mm


Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 122
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 122
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Šířka hlavy malá (mm) 9
Hloubka klíče malá (mm) 15
Hloubka klíče velká (mm) 16
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka GEDORE

Popis

Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2456.010.011
EAN 4010886621066
UBB 240120110293
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6210640

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.