text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na trubky Knipex 90° červený práškový 750 mm


Klíč na trubky 90° švédský vzor. Úhlové čelisti 90°. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 130 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Vnitřní průměr, palce: Ø 130 mm- Kapacita pro matice: 130 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 4 palce

Objednací číslo K1083.010.960
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 750
Rozsah upínání (mm) 130 - 130
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 750
Rozsah upínání (mm) 130 - 130
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4940
Komoditní kód 8204120000
Type Pipe Wrench

Popis

Klíč na trubky 90° švédský vzor. Úhlové čelisti 90°. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 130 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Vnitřní průměr, palce: Ø 130 mm- Kapacita pro matice: 130 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 4 palce

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.010.960
EAN 4003773022336
UBB 240102238328
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 10 040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.