text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na nohy Gedore Crow 3114 36 mm


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, č. 3114 = dodávka bez tommy baru, č. DS 3114 = dodávka s tommy barem 26 D, č. DS 3114 = dodáváno s otočným čepem 26 D

Objednací číslo G2478.360.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 315
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 36
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 315
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 36
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 12.8
Šířka hlavy malá (mm) 68
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Model s pravoúhlým klíčem Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, č. 3114 = dodávka bez tommy baru, č. DS 3114 = dodávka s tommy barem 26 D, č. DS 3114 = dodáváno s otočným čepem 26 D

Čísla materiálu

Objednací číslo G2478.360.001
EAN 4010886667101
UBB 203120575303
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6671020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.